Umetak od tvrde pjene za garniture alata, prikladno za asortiman od tvrde pjene: 952048

Artikl br.: 952001 952048
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
85 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za asortiman od tvrde pjene Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×24
  • najmanja prikladna visina prednje strane ladice: 100

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 6×24
najmanja prikladna visina prednje strane ladice 100 mm
širina 150 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 6
Dubina u G 24
Broj alata 7
Izvedba prazan za garniture alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 952001 952048
EAN / GTIN 4062406152123
Broj proizvođača 952001 952048
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.

Odgovara:

Sljedeći artikli popunjavaju tvrdu pjenu:
Pomično mjerilo nonij HOLEX br. 410200 vel. 150: 1 kom.
HOLEX granični kutnik br. 452600 vel. 150×100: 1 kom.
HOLEX Igla za označavanje od tvrdog metala br. 458800 vel. HM: 1 kom.
HOLEX čelično ravnalo br. 461805 vel. 300: 1 kom.
GARANT izvlačni metar br. 462201 vel. 2,5: 1 kom.
Sklopivi metar WIHA br. 466200 vel. 2: 1 kom.
Aluminijska vodena vaga HOLEX br. 467435 vel. 400: 1 kom.