Underlag i blød pvc, transparent, oliebestandig 1500 mm

Art.-nr.: 951961 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Materialeegenskab: Oliebestandig

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialeegenskab Oliebestandig
Udførelse Tilskæring
Producentbetegnelse Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Bredde 1.500 mm
Dybde 750 mm
Tykkelse 3 mm
Materiale Blød pvc
Farve transparent
silikonefri ja
Produkttype Arbejdsflade-beskyttelsesmåtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951961 1500
EAN/GTIN 2050002018921
Producentnummer 759S1070BL

Betegnelse

Udførelse:

Fleksibel arbejdsmåtte i transparent blødt PVC, oliebestandig.

Anvendelse:

Til beskyttelse af filebænke og arbejdsflader mod tilsmudsning og beskadigelser. Silikonefri.

Bemærk:

Måltolerancer iht. DIN 7715, del 5 P2.