Podložka z mäkkého PVC, priehľadná, odolná proti oleju 1500

Č. pol.: 951961 1500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Vlastnosť materiálu: odolná voči oleju

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť materiálu odolná voči oleju
Prevedenie rez
Označenie výrobcu Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Šírka 1 500 mm
Hĺbka 750 mm
Hrúbka 3 mm
Materiál mäkké PVC
Farba transparentná
bez silikónov Áno
Druh produktu Ochranná rohož pracovného miesta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951961 1500
EAN/GTIN 2050002018921
Číslo výrobcu 759S1070BL

Popis

Prevedenie:

Flexibilná pracovná podložka z priesvitného mäkkého PVC, odolná proti oleju.

Použitie:

Na ochranu pracovných stolov a pracovných plôch pred znečistením a poškodením. Neobsahuje silikón.

Poznámka:

Tolerancie rozmerov podľa DIN 7715 časť 5 P2.