Covoraş din PVC moale transparent, rezistent la ulei 1500 mm

Cod articol: 951961 1500
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Caracteristică material: rezistent la ulei

Detalii despre produs

Date tehnice

Caracteristică material rezistent la ulei
Execuţie Tăiere
Denumirea producătorului Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Lăţime 1.500 mm
Adâncime 750 mm
Grosime 3 mm
Material PVC moale
Culoarea transparent
Fără silicon da
Tip produs Covor de protecţie pentru suprafeţe de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951961 1500
EAN / GTIN 2050002018921
Număr producător 759S1070BL

Descriere

Execuţie:

Covoraş de lucru flexibil din PVC moale transparent, rezistent la ulei.

Aplicaţie:

Pentru protecţia bancurilor şi zonelor de lucru împotriva murdăriei şi deteriorării. Fără silicon.

Notă:

Toleranţe ale dimensiunilor conform DIN 7715 Partea 5 P2.