Lágy PVC védőlap, átlátszó, olajálló, Mélység 750 mm, Szélesség: 1500mm

Cikkszám: 951961 1500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
200 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Anyag tulajdonsága: olajálló

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag tulajdonsága olajálló
Kivitel Méretre vágott
Gyártó jelölése Rib ′n′ Roll P3™ takarólap
Szélesség 1 500 mm
Mélység 750 mm
Vastagság 3 mm
Anyag Lágy PVC
Festék Átlátszó
Szilikonmentes igen
Termék fajtája Munkaterület védőlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 951961 1500
EAN / GTIN 2050002018921
Gyártó száma 759S1070BL
Gyártó/felelős személy sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 ULM-EINSINGEN, Deutschland, www.sudhoff-gruppe.de

Leírás

Kivitel:

Rugalmas védőlap átlátszó lágy PVC-ből, olajálló.

Felhasználás:

Munkapadokon és munkahelyeken szennyeződések és sérülések elleni védelemként. Szilikonmentes.

Figyelem:

Mérettűrés DIN 7715, 5. rész P2 szerint.