Prosojna podloga iz mehkega PVC, odporna proti olju, Globina 750 mm, Širina: 1500mm

Št. art.: 951961 1500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Značilnosti materiala: odporno proti olju

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Značilnosti materiala odporno proti olju
Izvedba Razrez
Oznaka proizvajalca Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Širina 1.500 mm
Globina 750 mm
Debelina 3 mm
Material Mehki PVC
Barva prozoren
brez silikona Da
Vrsta izdelka Zaščitna podloga za delovno površino

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 951961 1500
EAN/GTIN 2050002018921
Številka proizvajalca 759S1070BL
Proizvajalec/odgovorna oseba sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 ULM-EINSINGEN, Deutschland, www.sudhoff-gruppe.de

Opis

Izvedba:

Fleksibilna delovna podloga iz prosojnega mehkega PVC, odporna proti olju.

Uporaba:

Za zaščito delovnih miz in ostalih delovnih površin pred umazanijo in poškodbami. Ne vsebuje silikona.

Opomba:

Tolerance mer po DIN 7715, del 5 P2.