Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Stålskab med skydelåger, Model: 1020

Art.-nr.: 943232 1020
1020

Vælg variant og styktal

Model Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 943232 1020
EAN/GTIN 4045197282002
Producentnummer 943232 1020
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Execuţie:

Cu coloana mediană pentru agăţarea sertarului şi uşi glisante sprijinite pe rulmenţi cu bile, cu închidere printr-un mâner de împingere cu încuietoare cilindrică. Cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi şi covoraş de cauciuc cu caneluri. Prinderea sertarelor şi a rafturilor culisante la intervale de 25 mm este posibilă pe ambele părţi. Fără siguranţă de deschidere individuală.
780 mm adâncime. Sertarele recomandate sunt prezentate la Cod 943011; 943021. Rafturile culisante recomandate sunt prezentate la Cod 942991; 942996.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere. Suprafaţă de contact din tablă de oţel cu cauciuc cu caneluri, culoare neagră (H = 20 mm).

Notă:

Dulapurile echipate cu uşi glisante pentru depozitarea sculelor cu comandă numerică sunt incluse în Grupa 97.