{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szélesség×mélység E-ben | 2×36 E × 36 E mély | |
Magasság | 1 020 mm | |
Szélesség | 1 430 mm | |
Mélység | 780 mm | |
Szélesség E-ben | Mindkét oldalon 36 E | |
Mélység E-ben | 36 E | |
Hasznos magasság | 900 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 900 mm | |
Súly | 124 kg | |
Termék fajtája | Gépkiszolgáló szekrény |
Cikkszám | 943232 1020 | |
EAN / GTIN | 4045197282002 |