Stålskab med skydelåger 1020

Art.-nr.: 943232 1020
plus moms plus fragt
1020
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde×dybde i E 2×36 E × 36 E dybde
Højde 1.020 mm
Bredde 1.430 mm
Dybde 780 mm
Bredde i E 36 E i begge sider
Dybde i E 36 E
Nyttehøjde 900 mm
Nyttehøjde for skuffer 900 mm
Vægt 124 kg
Produkttype Maskinunderskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 943232 1020
EAN/GTIN 4045197282002

Betegnelse

Udførelse:

Med midterstolpe til isætning af hylden og med kuglelejrede skydelåger, kan aflåses med skydegreb med stiftcylinderlås. Med forhøjet kant på 3 sider og riflet gummimåtte. Holder til skuffer og udtrækshylder i trin på 25 mm er mulig på begge sider. Ingen separat udtrækssikring.
780 mm dyb. Passende skuffer, se nr. 943011, 943021. Passende udtrækshylder, se nr. 942991, 942996.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger signalblå RAL 5005 pulverlakerede. Underlag i pladestål med forhøjet kant, sort (H=20 mm).

Bemærk:

Bestykkede stålskabe med skydedør til NC-værktøjsopbevaring finder du på i gruppe 97.

Egnede produkter

Reservedele