Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Sertar cu deschidere completă 75 kg, 36×36 E, Înălţimea frontală: 50mm

Cod articol.: 943021 50

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea frontală (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 943021 50
EAN / GTIN 4045197380333
Număr producător 943021 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bazăperforată la intervale de 17 mm, suprafaţă interioară cu pereţi cu fante (împărţire 17 mm). Partea frontală a sertarului cu mâner din aluminiu.
Sertar cu deschidere completă, 100 % extensibil; capacitate portantă 75kg.

Adaptat pentru:

Corp dulap de scule cod 943001, cărucior de montaj cod 943225 ref. 710/0, 943227 ref. 960/0 şi dulapuri pentru depozitarea aparatelor codurile 943228, 943229 şi 943232, fiecare ref. 1020.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de şine de ghidare pentru sertare (inclusiv profil pentru montarea în corpul dulapului).

Culoare:

Albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Depozitarea portsculelor, de ex. SK, HSK, VDI ş.a.m.d., sertarele pot fi echipate cu suporturi pentru sertare din Grupa 97.