Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Sertar cu deschidere completă 200 kg, Înălţimea frontală: 75mm

Cod articol.: 943011 75

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea frontală (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 943011 75
EAN / GTIN 4045197379504
Număr producător 943011 75
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bazăperforată la intervale de 17 mm, suprafaţă interioară cu pereţi cu fante (împărţire 17 mm). Partea frontală a sertarului cu mâner din aluminiu.
Sertar cu deschidere completă, 100 % extensibil; capacitate portantă 200kg.

Adaptat pentru:

Corp dulap de scule cod 943001, cărucior de montaj cod 943225 ref. 710/0, 943227 ref. 960/0 şi dulapuri pentru depozitarea aparatelor codurile 943228, 943229 şi 943232, fiecare ref. 1020.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de şine de ghidare pentru sertare (inclusiv profil pentru montarea în corpul dulapului).

Culoare:

Albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Pentru depozitarea portsculelor, de ex. SK, HSK, VDI ş.a.m.d., sertarele pot fi echipate cu suporturi pentru sertare din Grupa 97.