Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skuffe med helt udtræk 75 kg, Fronthøjde: 50mm

Art.-nr.: 942978 50

Vælg variant og styktal

Fronthøjde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 942978 50
EAN/GTIN 4045197380234
Producentnummer 942978 50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skuffehylde med huller i intervaller på 17 mm. Skabssider med indvendige slidser hele vejen rundt (med intervaller på 17 mm). Skabsfront med aluminiumsgribeliste.
Skuffer med helt udtræk, kan trækkes 100 % ud, bæreevne 75 kg.

Passer til:

Værktøjsskabskabinet nr. 942958, monteringsvogn nr. 942997, stålskabe nr. 942988 str. 1020, 942989 str. 1020 og nr. 942974 str. 1020.

Leveringsomfang:

Skuffe komplet med 1 par skuffeføringsskinner for hver (inklusive profil til montering i skabskabinettet).

Lakering:

Signalblå RAL 5005 pulverbelægning.

Bemærk: