Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skabskabinet uden skuffer, Nyttehøjde på skab: 600mm

Art.-nr.: 942958 600

Vælg variant og styktal

Nyttehøjde på skab (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 942958 600
EAN/GTIN 4045197773944
Producentnummer 942958 600
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til montering af skuffer og låger i trin på 25 mm. Skabet kan låses centralt. Blændet med stiftcylinderlås muliggør omstilling til andre GARANT-låsesystemer. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer åbnes samtidig.

Passer til:

Skuffer nr. 942973 og 942978.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

  • Når skabskabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til skabskabinettets nyttehøjde.