Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Stålskab forsynet med hængslede låger uden skuffer, Model: 1020

Art.-nr.: 942988 1020
1020

Vælg variant og styktal

Model Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 942988 1020
EAN/GTIN 4045197377692
Producentnummer 942988 1020
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med forstærkede døre, der kan lukkes med skydegreb med lås. Med forhøjede kanter på 3 sider og måtte af riflet gummi. Holder til skuffer og udtrækshylder i trin på 25 mm. Alle skabe er forsynet med separat udtræksikring.
Dybde 595 mm. Passende skuffer, se nr. 942973, 942978. Passende udtrækshylder, se nr. 942981, 942986.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger signalblå RAL 5005 pulverlakerede. Underlag i pladestål med forhøjet kant, sort (H = 20 mm).