Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Stålskab med skydelåger, Model: 1020

Art.-nr.: 942974 1020
1020

Vælg variant og styktal

Model Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 942974 1020
EAN/GTIN 4045197281999
Producentnummer 942974 1020
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med midterstolpe til isætning af hylden og med kuglelejrede skydelåger, kan aflåses med skydegreb med stiftcylinderlås. Med forhøjet kant på 3 sider og riflet gummimåtte. Holder til skuffer og udtrækshylder i trin på 25 mm er mulig på begge sider. Ingen separat udtrækssikring.
Dybde 627 mm. Passende skuffer, se nr. 942973, 942978. Passende udtrækshylder, se nr. 942981, 942986.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger signalblå RAL 5005 pulverlakerede. Underlag i pladestål med forhøjet kant, sort ( H = 20 mm).

Bemærk:

Bestykkede stålskabe med skydedør til NC-værktøjsopbevaring finder du på i gruppe 97.