Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Montagevogn, Højde mm / antal skuffer: 860/0

Art.-nr.: 942997 860/0

Vælg variant og styktal

Højde mm / antal skuffer Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 942997 860/0
EAN/GTIN 4045197774231
Producentnummer 942997 860/0
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med 2 faste hjul og 2 drejelige hjul med kuglelejer (⌀ 100 mm), kan bremses. Med forhøjet kant på alle sider, rillegummiplade og 2 stødgreb. Kan låses med centrållås.
Kabinet uden skuffer, passende skuffer, se nr. 942973, 942978.

Lakering:

Kabinet lysegråt RAL 7035,
skuffer signalblå RAL 5005, pulverlakerede.

Bemærk:

Leveres i kombination med skuffebestykning fra nr. 942973 og 942978 automatisk med separat oplåsning af skufferne.