Beskyttelsesbriller uvex uden farve

Art.-nr.: 9405714
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Beskyttelsesbrille med fuldt udsyn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9405714
EAN/GTIN 4031101068718
Producentnummer 9405714
L-nummer L01660 173
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex 9405 er en stor, fuldt synlig beskyttelsesbrille med linser af celluloseacetat og et allround-ventilationssystem. Den øverste del af brilleglasset er mat, så lysrefleksioner undertrykkes. Den fleksible helbrille er også velegnet som overbrille til brugere af sikkerhedsbriller med styrke og til brug sammen med åndedrætsværn.

Egenskab:

  • Produkttype: Beskyttelsesbriller
  • Produktnavn: uvex 9405
  • Produkttype: Briller med fuldt udsyn
  • Mærkning af stel: W 166 34 F CE
  • Mærkning Præfiks Linse: 2C-1,2
  • Glastoning: farveløs
  • Egenskaber for farvetoning af linsen: Ingen særlige egenskaber
  • Farve (filter) Linse: farveløs
  • Transmission: 91 %
  • Materiale, ramme: kunststof
  • Yderligere mærkning Linse: W 1 FN CE
  • UV-beskyttelse: UV400
  • Materiale, skive: Celluloseacetat (CA)