{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | uvex 9405 | |
| Sobregafas | sí | |
| Grado de transmisión | 91 % | |
| Código del fabricante del marco | W | |
| Color | Transparente | |
| Normas de referencia del marco | EN 166 | |
| Ámbitos de aplicación específicos del marco | 3; 4 | |
| Resistencia mecánica/térmica del marco | F | |
| Características montura | Buena ventilación ocular; Posible uso para corrección | |
| Tipo de producto | Gafas protectoras de visión total | |
| Tipo de filtro de los cristales | 2C | |
| Nivel de tintado del cristal | 1,2 | |
| Código del fabricante del cristal | W | |
| Clase óptica del cristal | 1 | |
| Resistencia mecánica/térmica del cristal | F; N | |
| Material cristal | Acetato | |
| Tinte de los cristales | Transparente | |
| Características cristal | UV400 | |
| Norma | EN 166 |
| Número de artículo | 9405714 | |
| EAN / GTIN | 4031101068718 | |
| Número del fabricante | 9405714 | |
| Número L | L01660 173 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Características generales
Características de confort
Características de seguridad
Características técnicas