Uvex Ruimzichtbril kleurloos

Artikelnummer: 9405714
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9405714
EAN/GTIN 4031101068718
Nummer fabrikant 9405714
L-nummer L01660 173
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De uvex 9405 is een grote full-vision bril met cellulose acetaat lenzen en een all-round ventilatiesysteem. De bovenkant van de bril is mat, zodat lichtreflecties worden onderdrukt. De flexibele full-vision bril is ook geschikt als overbril voor brildragers op sterkte en voor gebruik in combinatie met ademhalingstoestellen.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsbril
  • Productnaam: uvex 9405
  • Soort product: Ruimzichtbril
  • Etikettering van montuur: W 166 34 F CE
  • Etikettering voorvoegsel brillenglas: 2C-1,2
  • Tint: kleurloos
  • Gekleurde eigenschappen van het glas: Geen speciale eigenschappen
  • Kleur (filter) Lens: kleurloos
  • Transmissie: 91%
  • Materiaal frame: kunststof
  • Verdere etikettering Schijf: W 1 FN CE
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal glas: Celluloseacetaat (CA)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan