Brýle plné zobrazení jsou bezbarvé

Č. pol.: 9405714
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Uzavreté ochranné okuliare

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9405714
EAN/GTIN 4031101068718
Číslo výrobcu 9405714
Číslo L L01660 173
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Uvex 9405 sú veľkoobjemové celoplošné okuliare s celulózovo-acetátovými šošovkami a celoplošným ventilačným systémom. Horná časť tela okuliarov je matná, takže sú potlačené odrazy svetla. Flexibilné okuliare s plným videním sú vhodné aj ako nadstavbové okuliare pre nositeľov ochranných okuliarov na predpis a na použitie v kombinácii s respirátormi.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranné okuliare
  • Názov výrobku: uvex 9405
  • Typ výrobku: okuliare s plným výhľadom
  • Podporný rám na označovanie: W 166 34 F CE
  • Označovací predsádkový objektív: 2C-1,2
  • Odtieň skla okuliarov: bezfarebné
  • Vlastnosti tónovania šošoviek: Žiadne špeciálne vlastnosti
  • Farba (filter) šošovky: bezfarebné
  • Priepustnosť: 91 %
  • Materiál rámu: plast
  • Ďalšie označenie Šošovka: W 1 FN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál skla do okuliarov: Acetát celulózy (CA)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka