{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7016 | |
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Beskrevet del | Holme | |
| Vangeføring | konisk | |
| Nederste udvendig bredde | 0,6 m | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Antal trin pr. stigesektion | 7 | |
| Trinhøjde | 0,235 m | |
| Trin-stiver-forbindelse | løs / enkelt | |
| Arbejdshøjde ca. | 3 m | |
| Passer til reol, højde | 2 m | |
| Kan hænges op | ja | |
| Maks. lodret ophængshøjde op til | 2,11 m | |
| Udladning | 0,85 m | |
| Mobil | ja | |
| Vægt | 8,9 kg | |
| Stige-længde | 1,85 m | |
| Farve | grå | |
| Produkttype | reolstige |
| Artikelnummer | 935800 7 | |
| EAN/GTIN | 4062406134211 | |
| Producentnummer | 935800 7 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |