Piètement mobile 1

Réf.: 933627 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type 1
Série KOMBI
Hauteur 800 mm
Largeur 80 mm
Profondeur 660 mm
⌀ roulette fixe 125 mm
⌀ roulette directrice 125 mm
Charge admissible par piètement 150 kg
Type de produit Piètement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933627 1
EAN / GTIN 4045197377289

Description

Exécution:

En tôle d’acier pliée, avec renforts, ⌀ roulettes 125 mm avec bandages en caoutchouc plein gris, ne laissant pas de traces.
Avec roulettes fixes.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour des raisons de stabilité, les piètements mobiles ne peuvent être montés qu'en association avec les plateaux de rangement 933600; 933605, les parois arrière 933610; 933615 ou les goussets 933628.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange