Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Bagbeklædning 2 dele, Passer til pladelængde: 1000mm

Art.-nr.: 933615 1000

Vælg variant og styktal

Passer til pladelængde (mm) Sæt pris 2 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 933615 1000
Producentnummer 933615 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af kantet stålplade, 25 mm høj.

Anvendelse:

Som bagbeklædning, optisk element og til ekstra stabilisering.

Passer til:

Fodstykker nr. 933620; 933621; 933622; 933625; 933626; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.
Til montering mellem to fodstykker.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Montering af en bagvæg øger filebænkens bæreevne med 400 kg.