Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Støtteben højdeindstillelig, Højde 850 − 1100 mm, Dybde: 660mm

Art.-nr.: 937103 660
660

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 937103 660
EAN/GTIN 4045197678003
Producentnummer 937103 660
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af kantet stålplade, med tværstivere. Med 2 gevind M10 til ekstra montering af højdejusteringsskruer nr. 930100 str. M10.
Højden kan indstilles mellem 850 og 1100 mm i trin på 25 mm.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Ved fuldstændig udkørt højde skal bagbeklædning monteres.