Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Fodstykke tilbagetrukket, højdejusterbart, Højde 650 − 900 mm

Art.-nr.: 933626

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 933626
EAN/GTIN 4045197555229
Producentnummer 933626
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af kantet stålplade, med tværstivere. Med 2 gevind M10 til ekstra montering af højdejusteringskruer nr. 930100 str. M10. Den tilbagetrukne fod giver mere plads til benene, f.eks. ved hjørneløsninger.
Højden kan indstilles mellem 650 og 900 mm i trin på 25 mm.

Passer til:

Pladedybde både 700 mm og 800 mm.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Tilbagetrukne støtteben må på grund af nedsat stabilitet kun anvendes sammen med støtteben nr. 933620933625!