{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Delovna miza KOMBI | |
Višina 2-delne police | 630 mm | |
Širina | 840 mm | |
za dolžino plošče | 1.000 mm | |
Vrsta izdelka | Zadnja stena |
Številka izdelka | 933615 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197280190 |