Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Fodstykke med 2×250 V, Højde 800 mm, Dybde: 660mm

Art.-nr.: 933703 660

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 933703 660
EAN/GTIN 4045197678034
Producentnummer 933703 660
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af kantet stålplade, med tværstivere. Med 2 gevind M10 til ekstra montering af højdejusteringsskruer nr. 930100 str. M10.
Med to lysnetstikkontakter (250 V) komplet tilsluttet samt med en blindprop til egen montering af lynkobling til trykluft.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Montage de modules supplémentaires impossible.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven