Shadowboard 250 mm

Art.-nr.: 928220 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 45 mm
Bredde 412 mm
Dybde 300 mm
Nyttebredde 400 mm
Nyttedybde 250 mm
Hældningsvinkel 45 grader; 90 grader
Hylde, udførelse med forhøjet kant
Produkttype Holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928220 250
EAN/GTIN 4062406193386

Betegnelse

Udførelse:

Aluminiumshylde. Kan hægtes vandret og vinklet 45° på hulpladen og Mulitifix-skinnen. Shadowboard kan stables.

Leveringsomfang:

Inklusive 3 Easyfix-grundplader nr. 955820 str. 2.

Bemærk:

Passende eForm-indlæg finder du i gruppe 95. I en shadowboard passer 2 hårdskumindsatser i størrelsen 8G × 10G eller en skumindsats i størrelse 10G × 16G.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele