Vinkelskruetrækker til Torx® og sekskant, Antal værktøjer: 17

Art.-nr.: 953147 17
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 17 stk.
Producentbetegnelse Winkelschraubendreher für Torx® und 6-kant, Anzahl der Werkzeuge: 17
Farve sølvfarvet
Antal værktøjer 17
Grebstype standardgreb
Størrelse, udgang, til indvendige TORX®-skruer TX9
Med kuglehoved nej
Produkttype Vinkelskruetrækkere
Overflade forkromet
Set ja
Drev greb
Udgang til indvendige TORX®-skruer
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 953147 17
EAN/GTIN 4062406218928
Producentnummer 953147 17
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953147: 1 un.
Jogo de chaves Allen sextavadas HOLEX n.º 627225 tam. 9: 1 un.
Jogo de chaves Allen HOLEX para Torx® n.º 624921 tam. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 un.