{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende dele | 10 stk. | |
| Højde | 75 mm | |
| Bredde | 200 mm | |
| Længde | 250 mm | |
| Type, opbevaring | indsats i hårdt skum | |
| Bredde, skum B | 200 mm | |
| Dybde, skum T | 250 mm | |
| Samlet højde, skum H | 30 mm | |
| Skum forlaseret | ja | |
| Antal udsparringer til værktøj | 10 stk. | |
| Mindst egnede skuffefronthøjde | 75 mm | |
| Producentspecifik enhed | G | |
| Energiforsyning | ingen energiforsyning | |
| Bredde i G | 8 | |
| Dybde i G | 10 | |
| Skummateriale | Polyethylen (PE) | |
| Skum, tæthed | 45 | |
| Vægt, samlet | 1,381 kg | |
| Mobilitet | + | |
| Produkttype | værktøjs-sortiment |
| Artikelnummer | 954652 10 | |
| EAN/GTIN | 2050002016927 | |
| Producentnummer | 954652 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |