Shadowboard 250 mm

Artiklové číslo: 928220 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
247 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 45 mm
Šířka 412 mm
Hloubka 300 mm
Užitná šířka 400 mm
Užitná hloubka 250 mm
Úhel sklonu 45 stupeň; 90 stupeň
Provedení police se zvýšenou hranou
Druh produktu Odkládací police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928220 250
EAN / GTIN 4062406193386

Popis

Provedení:

Hliníková odkládací police. Může být zavěšena vodorovně a v úhlu 45° do děrované stěny i do lišty Mulitifix. Shadowboard je stohovatelný.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 základních desek Easyfix č. 955820 vel. 2.

Poznámka:

Vhodné eForm-vložky najdete ve skupině 95. Do jednoho shadowboard padnou 2 tvrzené pěny velikosti 8G × 10G nebo jedna pěna velikosti 10G × 16G.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly