{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
| Materialetykkelse | 1 mm | |
| Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
| Højdeindstilling i intervaller | 50 mm | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 481 mm | |
| Passer til type | 1000 mm | |
| Bæreevne | 100 kg | |
| Hulplade, udførelse | enkeltsidet | |
| Produkttype | Hulplade |
| Artikelnummer | 928075 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406113025 | |
| Producentnummer | 928075 1000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |