Holdersøjle til at hænge på, Højde: 481mm

Art.-nr.: 928060 481
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
481
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035
Farvetone, grå Lysgrå
Type, beklædning hulplade
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Farve grå
Produkttype stolpe
Med beklædning ja
Kabelgennemføring nej
Højdeindstilling i intervaller 50 mm
Bredde 80 mm
Dybde 40 mm
Højde 481 mm
Materiale stålplade
Montering ikke-montret
Vægt 2 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928060 481
EAN/GTIN 4062406112646
Producentnummer 928060 481
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af robust pladestål. Til ophængning i hulplade af hensyn til ekstra opdeling. Med ophængsslidser, uden gevindbøsninger. Også velegnet til ophængning over hulplade med børsteliste.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Kun egnet til nedre hulplader; må ikke anbringes over to tilstødende hulplader.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Filebænken må kun anvendes i teknisk upåklagelig tilstand.
  • Fejl, der kan nedsætte sikkerheden, skal afhjælpes øjeblikkeligt.
  • Komponenterne må kun monteres ved de dertil beregnede boringer. Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Til industriel anvendelse indendørs.
  • Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i tørre omgivelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke stilles noget på filebænken eller siddes på den.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for vand, regn eller snavs.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Filebænken, bordpladen, skufferne og hylderne må ikke overlæsses.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.