COLONNE DE SUPPORT A ACCROCHER, Hauteur: 481mm

Réf.: 928060 481
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,36 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
481
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Teinte, gris Gris clair
Type d’habillage panneau perforé
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur gris
Type de produit colonne de support
Avec habillage oui
Passe-câble non
Réglage en hauteur au pas 50 mm
Largeur 80 mm
Profondeur 40 mm
Hauteur 481 mm
Matériau tôles d’acier
Montage sans montage
Poids 2 kg

Identification et classification

Référence article 928060 481
EAN / GTIN 4062406112646
Réf. fabricant 928060 481
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier robuste. A accrocher dans un panneau perforé pour une séparation supplémentaire. Avec fentes d’accrochage, sans inserts filetés. Convient également pour l’accrochage au-dessus d’un panneau perforé avec réglette à brosse.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Convient uniquement pour panneaux perforés inférieurs, ne pas installer sur deux panneaux perforés adjacents.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement l’établi s’il se trouve dans un parfait état technique.
  • Les problèmes susceptibles de compromettre la sécurité doivent être résolus immédiatement.
  • Monter les composants uniquement sur les alésages prévus à cet effet. Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Utiliser uniquement dans un environnement sec.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur l’établi.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à l’eau, aux précipitations ni aux salissures.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas surcharger l’établi, le plan de travail, les tiroirs et les tablettes.
  • Ne pas apporter de modifications.