Nosný sloupek k zavěšení, Výška: 481mm

Artiklové číslo: 928060 481
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
481
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Typ obložení Děrovaná stěna
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva Šedá
Druh produktu Nosný sloupek
S obložením ano
Kabelová průchodka ne
Nastavení výšky v rastru 50 mm
Šířka 80 mm
Hloubka 40 mm
Výška 481 mm
Materiál ocelový plech
Montáž Nesmontovaný
Hmotnost 2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928060 481
EAN / GTIN 4062406112646
Číslo výrobce 928060 481
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z robustního ocelového plechu. Pro zavěšení do děrované stěny pro další rozdělení. Se závěsnými drážkami, bez závitových objímek. Vhodné také pro zavěšení do děrované stěny s kartáčovou ištou.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vhodné pouze pro spodní děrované stěny, neinstalujte přes dvě sousední děrované stěny.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Součásti montujte pouze do k tomu určených otvorů. Úpravy a přestavby provádějte pouze s povoleným příslušenstvím společnosti Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.