{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035 | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva | |
| Vrsta obloge | luknjasta stena | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| EX-področje | ne | |
| Barva | sive | |
| Vrsta izdelka | nosilni steber | |
| Z oblogo | da | |
| Odprtina za kable | nein | |
| Nastavljanje višine v rastru | 50 mm | |
| Širina | 80 mm | |
| Globina | 40 mm | |
| Višina | 481 mm | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Montaža | ni montirano | |
| Masa | 2 kg |
| Številka izdelka | 928060 481 | |
| EAN/GTIN | 4062406112646 | |
| Številka proizvajalca | 928060 481 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |