Columna soporte para colgar, Altura: 481mm

Número de artículo: 928060 481
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
481
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Tipo de revestimiento Pared perforada
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Color gris
Tipo de producto Columna soporte
Con revestimiento
Pasacables no
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Anchura 80 mm
Profundidad 40 mm
Altura 481 mm
Material chapa de acero
Montaje Sin montar
Peso 2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 928060 481
EAN / GTIN 4062406112646
Número del fabricante 928060 481
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero robusta. Para colgar en pared perforada para una división adicional. Con ranuras de suspensión, sin manguito con rosca interior. También apto para colgar sobre pared perforada con tira de cepillo.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Solo apto para paneles perforados inferiores, no encajar sobre dos paneles perforados adyacentes.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto.
  • Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Montar los componentes únicamente en los orificios previstos para ello. Modificar y transformar únicamente con accesorios homologados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo.
  • No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.