{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,5 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Larghezza | 80 mm | |
Profondità | 100 mm | |
Dotazione massima con pannello forato | 2× n. art. 928070 oppure n. art. 928071 | |
Peso | 5 kg | |
Tipo di prodotto | Piantane di supporto |
Codice articolo | 928040 1362 | |
EAN / GTIN | 4062406112547 |