{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Możliwość rozbudowy | Ściana działowa | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Rodzaj produktu | Słupek nośny | |
| Przepust kablowy | nie | |
| Szerokość | 80 mm | |
| Głębokość | 100 mm | |
| Wysokość | 1 362 mm | |
| Materiał | z blachy stalowej | |
| Grubość materiału | 1,5 mm | |
| Montaż | Bez montażu | |
| Masa | 5 kg |
| Numer artykułu | 928040 1362 | |
| EAN / GTIN | 4062406112547 | |
| Numer producenta | 928040 1362 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |