Bærearmskonsol 1500 mm

Art.-nr.: 928056 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1,5 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 60 mm
Længde 1.500 mm
Bredde 1.500 mm
Dybde 550 mm
Udladning 450 mm
Maks. bæreevne 50 kg
Brugsområde Bæresøjler
Vægt 8 kg
Produkttype Konsol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928056 1500
EAN/GTIN 4062406112622

Betegnelse

Udførelse:

Stabil pladestålsudførelse. Parvis montering til fastgørelse af belysningsenheden nr. 928600, 928602, 928606 og apparatskinne nr. 928250.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Passer kun til bæresøjler str. 962 og 1362.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør