Legbord uittrekbaar, 12×20G, Type: 1

Artikelnummer: 927510 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 50 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 12×20G
Nuttige breedte 300 mm
Nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 12
Inbouwhoogte 50 mm
Gewicht 6,1 kg
Producttype Uittrekbaar legbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 927510 1
EAN/GTIN 4062406111373
Nummer fabrikant 927510 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Legborden van stevig plaatstaal.
100% Volledig uittrekbaar legbord met geleidingen.

T.b.v.:

Behuizing 16G.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating. Niet configureerbaar.