{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1 mm | |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 50 kg | |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 12×20G | |
| Hyötyleveys | 300 mm | |
| Hyötysyvyys | 500 mm | |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 12 | |
| Korkeus | 50 mm | |
| Paino | 6,1 kg | |
| Tuotetyyppi | Vetoalusta |
| Tuotekoodi | 927510 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406111373 | |
| Valmistajan numero | 927510 1 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |