• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hyllplan utdragbart, 12×20G, Typ: 1

Art-nr.: 927510 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 50 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 12×20G
invändig bredd 300 mm
effektivt djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 12
inbyggnadshöjd 50 mm
vikt 6,1 kg
Produktslag Utdragshylla

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 927510 1
EAN/GTIN 4062406111373
Tillverkarens nummer 927510 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Hyllplan av stabil stålplåt.
Fullt utdragbart hyllplan med differentialutdrag.

Passar till:

Kåpa 16G.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd. Kan inte konfigureras.