Polica vyťahovacia, 12×20G, Typ: 1

Č. pol.: 927510 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 50
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 50 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 12×20G
Úžitková šírka 300 mm
Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 12
Vstavaná výška 50 mm
Hmotnosť 6,1 kg
Druh produktu Výsuvná polica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 927510 1
EAN/GTIN 4062406111373
Číslo výrobcu 927510 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Police z robustného oceľového plechu.
100 % plný výsuv políc s rôznym výsuvom.

Vhodné pro:

Skrinka 16 G.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava. Nie je možné konfigurovať.