{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Materialetykkelse | 1 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 800 mm | |
Bredde | 50 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Stikkontakt type | E | |
Nominel spænding | 250 V | |
Nom. strøm | 16 A | |
Passer til pladedybde | 750 mm | |
Produkttype | Energimodul |
Artikelnummer | 927067 FR | |
EAN/GTIN | 4062406755638 |