{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
| Materialetykkelse | 1 mm | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 800 mm | |
| Bredde | 50 mm | |
| Dybde | 700 mm | |
| Stikkontakt type | F | |
| Nominel spænding | 250 V | |
| Nom. strøm | 16 A | |
| Passer til pladedybde | 750 mm | |
| Produkttype | Energimodul |
| Artikelnummer | 927067 DE | |
| EAN/GTIN | 4062406755614 | |
| Producentnummer | 927067 DE | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |