Udførelse:
I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.
Leveringsomfang:
Lakering:
Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.
Bemærk:
Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr.
927122 til stabilisering.
Højden svarer til underkanten af arbejdspladen.
Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.
Warning:
Intended use- Mount only on suitable holes.
- Support leg for installation on the worktop of the GridLine Vario workbench.
- Installation only in conjunction with a rear panel, drawer casing or stabilising plates.
- Cable ducts in the leg for laying connecting cables.
- Corner support leg for installation on a corner worktop.
- Height adjustable, to ensure a level working surface.
- Installation only in conjunction with a rear panel or two stabilising plates.
- 927122.
- Cable ducts in the leg for laying cables.
- Stabilising plate for installation on the worktop and support leg of the GridLine Vario workbench.
- For stiffening and stabilising the workbench.
- Double stabilising plate: For connecting two worktops.
- For flush alignment of two worktops we recommend the additional installation of a joint connection/connector clips.