Prevedenie:
Z oceľovej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastri 25 mm. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.
Rozsah dodávky:
Lakování:
Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.
Poznámka:
Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č.
927122.
Výška zodpovedá spodnej hrane pracovnej dosky.
Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
- Fußteil zur Montage an Arbeitsplatte der GridLine Vario Werkbank.
- Montage nur in Kombination mit Rückwand, Schubladengehäuse oder Knotenblechen.
- Kabelkanäle im Fuß zum Verlegen von Kabelverbindungen.
- Stützfuß zur Montage an Eck-Arbeitsplatte.
- Höhenverstellbar, um gerade Arbeitsfläche zu gewährleisten.
- Montage nur in Kombination mit Rückwand oder zwei Knotenblechen Nr.
- 927122.
- Kabelkanäle im Fuß zum Verlegen von Kabeln.
- Knotenblech zur Montage an Arbeitsplatte und Fußteil der GridLine Vario Werkbank.
- Zur Versteifung und Stabilisierung der Werkbank.
- Doppeltes Knotenblech: Zur Verbindung zweier Arbeitsplatten.
- Für bündige Ausrichtung zweier Arbeitsplatten zusätzliche Montage des Koppelbeschlags erforderlich.