Jalkaosa, jossa on kiinteät pyörät, Korkeus: 800mm

Tuote nro.: 927004 800
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1,5 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 800 mm
Leveys 50 mm
Syvyys 700 mm
Sopii tason syvyyteen 750 mm
Tuotetyyppi Jalkaosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 927004 800
EAN / GTIN 4062406107666
Valmistajan numero 927004 800
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teräsputkea, 50 mm leveä, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Kaapelin läpiviennit mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.

Toimituksen sisältö:

Jalkaosa nro 927000, kiinteiden pyörien sarja nro 927202 koko 1

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Jalkaosa ilman takaseinää tai koteloa vaatii liitoslevyt nro 927122 jäykistykseen.
Korkeus vastaa työtason alareunaa.
Valmiiksi kootut työpenkit on ehdottomasti kiinnitettävä kaatumisen varalta.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Asenna vain vastaaviin reikiin.
  • Jalkaosa GridLine Vario -työpenkin työtasoon kiinnittämistä varten.
  • Asennus vain yhdessä takalevyn, laatikostorungon tai liitoslevyjen kanssa.
  • Jalustassa olevat kaapelikanavat kaapeliliitäntöjen asentamista varten.
  • Tukijalka kulmatyötason asennusta varten.
  • Korkeussäädettävä, jotta varmistetaan suora työtaso.
  • Asennus vain yhdessä takalevyn kahden liitoslevyjen kanssa, nro
  • 927122.
  • Jalustassa olevat kaapelikanavat kaapelien asentamista varten.
  • Liitoslevy GridLine Vario -työpenkin työtasoon kiinnittämistä varten.
  • Työpenkin jäykistämiseen ja vakauttamiseen.
  • Kaksinkertainen liitoslevy: Kahden työtason yhdistämiseen.
  • Kahden työpöydän kohdistaminen samassa tasossa edellyttää kytkentähelan asennusta.