• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Knudeblik, Type: 1

Art.-nr.: 927122 1
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
671 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 180 mm
Bredde 205 mm
Dybde 40 mm
Vægt 1,1 kg
Produkttype Knudeblik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 927122 1
EAN/GTIN 4062406120924
Producentnummer 927122 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Laskeplade kantet i pladestål. Til afstivning af filebænken.

Anvendelse:

Til ekstra stabilisering af fodstykker.

Leveringsomfang:

Afstivningsvinkler, passer parvist til et fodstykke nr. 927000. Med bolte til montering på fodstykke og arbejdsplade.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Der er boringer til fastgørelse af laskepladerne på foddelene.

Warning:

Intended use
  • Mount only on suitable holes.
  • Support leg for installation on the worktop of the GridLine Vario workbench.
  • Installation only in conjunction with a rear panel, drawer casing or stabilising plates.
  • Cable ducts in the leg for laying connecting cables.
  • Corner support leg for installation on a corner worktop.
  • Height adjustable, to ensure a level working surface.
  • Installation only in conjunction with a rear panel or two stabilising plates.
  • 927122.
  • Cable ducts in the leg for laying cables.
  • Stabilising plate for installation on the worktop and support leg of the GridLine Vario workbench.
  • For stiffening and stabilising the workbench.
  • Double stabilising plate: For connecting two worktops.
  • For flush alignment of two worktops we recommend the additional installation of a joint connection/connector clips.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven